カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264アズワン品番65-7563-19
自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥37,980税込¥41,7781袋(20個)7日以内出荷仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9093アズワン品番65-7546-54