カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-353293-0」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応