カテゴリ

  • 制御機器(200)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • VISHAY(86)
  • BOURNS(77)
  • YAGEO(58)
  • ARCOL(OHMITE)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • RS PRO(36)
  • TOA(32)
  • KOA(30)
  • SUSUMU(24)
  • omron(オムロン)(22)
  • オースミ電機(21)
  • 日光化成(20)
  • アズワン(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • INFINEON(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ω 10w」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
  • TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 10Ω 2W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 10Ω 2W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最大動作温度 = +235℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 4.7Ω ±10%, CCR24R7KB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 4.7Ω ±10%, CCR24R7KB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズCCR定格電力(W)2抵抗(Ω)4.7許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーセラミック組成温度係数(ppm/℃)-900 → +300最小動作温度(℃)-40
  • SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-15
  • TE Connectivity サーメットポテンショメータ, 10Ω, 2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity サーメットポテンショメータ, 10Ω, 2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 2W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = M高さ = 43mm寸法 = 19.03 (Dia.) x 43mm直径 = 19.03mm金属製ロックワッシャ、ナット. 21mm Mシリーズ. 合金製ハウジングによる頑丈な構造 高い定格電力(2 W @70 ℃) カーボンブラシワイパー 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 270 °回転 動作温度: -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 22Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 22Ω 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメータ, 10kΩ, 2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメータ, 10kΩ, 2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = ブラケットマウント軸径 = 4.19 mm取り付け穴径 = 3.7mm定格電力 = 2W終端スタイル = ケーブル許容差 = ±10%シリーズ = SP2長さ = 48.3mm奥行き = 26.7mm高さ = 50.8mm寸法 = 48.3 x 26.7 x 50.8mmシャフト長さ = 12.7mmTE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ. TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテンショメータは、頑丈なポリカーボネート製エンクロージャで構成され、測定距離が直線で最長50インチ(1270 mm)となっています。 最適な用途は、OEMから軽工業までにわたっています。. 分圧器出力 測定ケーブルを自由に取り外し可能 低コスト 長寿命 コンパクトサイズのため、狭い場所に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線形抵抗器 2W 560Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 560Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6932-10
  • リード線形抵抗器 2W 390Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 390Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:390Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-61
  • リード線形抵抗器 2W 330Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 330Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6933-38
  • リード線形抵抗器 2W 22Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 22Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6934-03
  • リード線形抵抗器 2W 220Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 220Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6933-68
  • リード線形抵抗器 2W 82Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 82Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:82Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6932-09
  • リード線形抵抗器 2W 68Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 68Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:68Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6932-06
  • リード線形抵抗器 2W 56Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 56Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6934-92
  • リード線形抵抗器 2W 470Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 470Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-12
  • リード線形抵抗器 2W 33Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 33Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6933-39
  • リード線形抵抗器 2W 120Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 120Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-78
  • リード線形抵抗器 2W 8.2Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 8.2Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:8.2Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6930-72
  • リード線形抵抗器 2W 47Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 47Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6936-36
  • リード線形抵抗器 2W 15Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 15Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-19
  • リード線形抵抗器 2W 39Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 39Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:39Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6933-47
  • リード線形抵抗器 2W 27Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 27Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:27Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-45
  • リード線形抵抗器 2W 18Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 18Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:18Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-20
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗=2mΩ、テクノロジー=メタルストリップ、パッケージ/ケース=1050、許容差=±1%、定格電力=4W、温度係数=±50ppm/℃、シリーズ=TLRS、動作温度ー55~170℃、低抵抗SMDシャント抵抗器-TLRSシリーズ.TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。1050と1575(インチ系)の2つのサイズを用意最高5Wの定格電力最大溶接温度は350℃/30秒、又は250℃/10分間ヘビーカッパーコネクタ寸法(mm)10.5×5×0.64質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 10kΩ 2W 1箱 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ポテンショメーター 10kΩ 2W 1箱 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279,800税込307,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット。TEConnectivity21mmMシリーズ、サーメットポテンショメータ。TEConnectivityは、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270°機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトアズワン品番65-7092-28
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 2.2Ω ±10%, SBCHE112R2K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 2.2Ω ±10%, SBCHE112R2K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)2.2許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10Ω ±10%, CCR210RKB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10Ω ±10%, CCR210RKB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズCCR定格電力(W)2抵抗(Ω)10許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーセラミック組成温度係数(ppm/℃)-900 → +300最小動作温度(℃)-40
  • リード線形抵抗器 2W 10Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 10Ω 10% 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-11
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10Ω, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99税込109
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器4.7 → 19.6 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2W SMW210RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2W SMW210RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    81,980税込90,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器6.04 → 26.7 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W 352110RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W 352110RFT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)10許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 金属酸化物 抵抗器 2W 10Ω ±5% 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 2W 10Ω ±5% 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器。TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-07
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 10kΩ ±5%, ROX2SJ10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 10kΩ ±5%, ROX2SJ10K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239税込263
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズROX2S抵抗(kΩ)10定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.5W, 10MΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.5W, 10MΩ, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = Ω±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 耐サージ型RoHS指令(10物質対応)対応