カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- VISHAY(26)
- KOA(20)
- YAGEO(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(7)
- BOURNS(3)
- SUSUMU(3)
- カシオ計算機(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 東京コスモス電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ケニス(1)
- ROHM(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- WELWYN(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「200kω 2w」の検索結果
特価

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54税込¥591袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, CFR200J6K8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗6.8kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器102 → 392 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-22
SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-89
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥309税込¥3401袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 330kΩ ±5%, CFR200J330K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗330kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 22kΩ ±5%, CFR200J22K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗22kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
炭素皮膜 抵抗器 2W 3.3kΩ ±5% 1箱 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥20,980税込¥23,0781箱(1000個)7日以内出荷2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-74
SMDレジスタ 300kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:300kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-28
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.2W, 10kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGHシリーズ抵抗器0.2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559~税込¥615~1袋(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-42
SMDレジスタ 2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-93
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781セット(250個)7日以内出荷この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-22
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781セット(5000個)7日以内出荷1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6955-05
SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781セット(5000個)7日以内出荷1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-60
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-06
SMDレジスタ 348kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:348kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-75
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-91
SMDレジスタ 20kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-66
SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-65
SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7040-13
SMDレジスタ 121kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:121kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-56
SMDレジスタ 1.1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-72
SMDレジスタ 30.1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:30.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6920-39
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-40
SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:47.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-41
SMDレジスタ 2.15kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2.15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-43
TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198~税込¥6,818~1セット(100個)7日以内出荷
CFR200 carbon film resistor
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)7日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR200シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)7日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 300kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 300kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器102 → 392 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応