カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, はんだ端子202236-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷長さ(mm)37.51シリーズType III+定格電流(A)13材質(コンタクト)銅合金端子16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号202236-7併用可能製品CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, はんだ端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個当日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16端子方法 = はんだシリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 37.51mmコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 202236-7品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。RoHS指令(10物質対応)対応