カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 205204-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851個翌々日出荷長さ(mm)30.81幅(mm)16.94極数9シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3.7深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート