カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「207463-1」の検索結果
特価

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 207463-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801袋(800個)7日以内出荷長さ(mm)53.03幅(mm)17.15極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3.7深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート