カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • VISHAY(40)
  • KOA(10)
  • YAGEO(6)
  • ETON(5)
  • TOA(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • carrozzeria(4)
  • BOURNS(3)
  • 釜屋電機(3)
  • MAXZEN(2)
  • RS PRO(2)
  • Liket(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • IXYS(1)
  • FINDER(1)
  • WELWYN(1)
  • TEAC(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22ω 4w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSBL定格電力(W)4抵抗22mΩ許容差±5%温度係数±950ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22mΩ。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SBL。温度係数 = ±950ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)22電気テーパーリニア
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)22電気テーパーリニア
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.22kΩ ±0.1%, YR1B4K22CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.22kΩ ±0.1%, YR1B4K22CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗4.22kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65