カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- VISHAY(85)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- YAGEO(24)
- KOA(23)
- BOURNS(12)
- RS PRO(10)
- TAKMAN(7)
- TOA(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- 釜屋電機(3)
- ETON(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ROHM(2)
- 進工業(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
- SUSUMU(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「22kω 1w」の検索結果
特価

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 22kΩ ±5%, CFR100J22K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631袋(10個)翌々日出荷シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗22kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 22kΩ ±1%, LR1F22K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311袋(20個)翌々日出荷シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗22kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
半固定抵抗器 TE Connectivity, 22kΩ, 1W, 上面調整
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 22kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = PC910方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 6.9mm軸径 = 5.1 mm直径 = 16mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。. 特長と利点:. 指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40 ℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 2512 (6432M), 1W 352022KJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷シリーズ3520抵抗(kΩ)22定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.2W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 22kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.2W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 1206 (3216M), 0.25W, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 22kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.25W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRG 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器. サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、 0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ° C ~ +125 ° C の動作温度での作業 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 1206パックサイズとは この抵抗器のサイズは、1206という数字(長さと幅)で表されます。通常はインチ単位で示されます。パッケージサイズはインチ単位ですが、寸法はmm単位で示されます。長さ(mm)250幅(mm)200高さ(mm)15質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 22kΩ 11W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 50 x 9 x 10mm長さ = 50mm奥行き = 9mm高さ = 10mm最小温度係数 = -200ppm/℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜 抵抗器 0.5W 22kΩ ±5% 1袋 3000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781袋(3000個)7日以内出荷TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-70
金属酸化物 抵抗器 9W 22kΩ ±5% 1箱 300個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781箱(300個)7日以内出荷仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6918-44
金属酸化物 抵抗器 5W 22kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-41
金属酸化物 抵抗器 9W 22kΩ ±5% 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7033-98
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B22KE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B22KE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF-A抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.22kΩ ±0.1%, YR1B4K22CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗4.22kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B22K1E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ポテンショメータ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421袋(50個)7日以内出荷