カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Panasonic(パナソニック)(17)
- VISHAY(12)
- RS PRO(7)
- KOA(6)
- TAKMAN(3)
- TOA(2)
- 進工業(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 栄通信工業(1)
- BOURNS(1)
- ROHM(1)
- BC Components(1)
- アムトランス(1)
- ETON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, ROX3SJ22K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)7日以内出荷抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B22KE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 12kΩ, 2512 (6432M), 3W 352212KJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)12定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35228K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)8.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.7kΩ, 2512 (6432M), 3W 35222K7JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷シリーズ3522抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 (6432M), 2W RLP73K3AR22JTE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷シリーズRLP73定格電力(W)2抵抗(MΩ)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジーメタルストリップ温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B22K1E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55