カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「282087-1」の検索結果
特価

TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥41,980税込¥46,1781袋(650個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応