カテゴリ

  • 制御機器(2,411)
  • 電気材料(667)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(711)
  • エスコ(11,174)
  • RS PRO(8,229)
  • 大阪魂(7,411)
  • SMC(6,243)
  • 三木プーリ(5,774)
  • SAMTEC(4,771)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,653)
  • TRUSCO(2,449)
  • IKO(日本トムソン)(1,819)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,667)
  • 日本モレックス(molex)(1,633)
  • ホンダ(1,514)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,271)
  • フエニックス・コンタクト(1,191)
  • アズワン(1,189)
  • ノーブランド(1,140)
  • Panasonic(パナソニック)(1,116)
  • NSK(日本精工)(1,039)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,171)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mm」の検索結果

関連キーワード
3,084件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(600個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)75シリーズDynamic 1000使用工具抜き取り工具先端長(mm)25端子2mm先端幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1-1827862-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1-1827862-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)12.6幅(mm)11.3ピッチ(mm)2極数10シリーズDynamic 1000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 292254-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 292254-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)21.4幅(mm)6.8ピッチ(mm)2極数6シリーズAMP CT材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 292254-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 292254-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)15.4幅(mm)6.8ピッチ(mm)2極数3シリーズAMP CT材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 292156-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 292156-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9.9幅(mm)6.8ピッチ(mm)2極数2シリーズAMP CT材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 22極 2列 2mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 22極 2列 2mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 22行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.6mm幅 = 11.3mm深さ = 21mmハウジング材質 = PBTD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 40極 2列 2mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 40極 2列 2mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 42.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 5.1mm深さ = 4.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 28極 2列 2mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 28極 2列 2mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 28行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 30.6mm幅 = 11.3mm深さ = 21mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-9767アズワン品番65-7711-24
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6802アズワン品番65-7721-09
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 96個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 96個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
    仕様●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6801アズワン品番65-7722-36
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 58個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 58個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6806アズワン品番65-7716-83
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6792アズワン品番65-7725-12
  • IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity DC ジャックコネクタは、6 ポジション及び 4 A のコンタクト電流定格(最大)を備えており、ケーブル対基板コネクタシステム付きです。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - レセ
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5483アズワン品番65-7503-98
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6804アズワン品番65-7719-24
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6755アズワン品番65-7718-86
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6799アズワン品番65-7716-37
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6751アズワン品番65-7724-56
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 450個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6829アズワン品番65-7720-55
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6800アズワン品番65-7722-35
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6830アズワン品番65-7697-97
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791アズワン品番65-7724-25
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6819アズワン品番65-7716-91
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6798アズワン品番65-7722-43
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6807アズワン品番65-7716-36
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6821アズワン品番65-7718-40
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6797アズワン品番65-7719-64
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6813アズワン品番65-7722-56
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6811アズワン品番65-7716-99
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6793アズワン品番65-7720-32
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 450個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6820アズワン品番65-7716-97
  • コネクタ RCPT 55POS 2MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ RCPT 55POS 2MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Z-PACK シリーズ コンタクト数:55 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:5 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-21
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3130アズワン品番65-7595-94
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3129アズワン品番65-7592-29