カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-917807-2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 3-917807-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 3-917807-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)33.36幅(mm)19.96ピッチ(mm)10.16極数4シリーズDynamic 5000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 10.16mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.36mm幅 = 19.96mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630