カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • SMC(266)
  • ホンダ(24)
  • brembo(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • YAGEO(6)
  • EPCOS(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • レニショー(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
  • シグマ光機(1)
  • セルヴァン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300105 0020」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7931アズワン品番65-7665-58
  • SMDレジスタ 30000mΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 30000mΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7028-29
  • SMDレジスタ 300kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 300kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:300kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-28
  • 抵抗器 30mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    抵抗器 30mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:30mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6945-74