カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • 明工社(88)
  • エスコ(55)
  • アメリカン電機(62)
  • 神保電器(1)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(142)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(53)
  • 冨士端子工業(48)
  • 三菱電機(44)
  • RS PRO(44)
  • 七星科学研究所(42)
  • Hongfa(ホンファ)(39)
  • 泰和電器(32)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • 東和制電工業(TOWA)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 250v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318特価
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最高動作温度 = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-71
EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:7極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-73
EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:10極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-75
EIシリーズ ポスト・ヘッダー 水平取付型 171826シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト・ヘッダー 水平取付型 171826シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー水平取付●ピン数:3極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-77
EIシリーズ ポスト・ヘッダー 水平取付型 171826シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト・ヘッダー 水平取付型 171826シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー水平取付●ピン数:6極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-78
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 720 Ωアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最低動作温度 = -40℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧250V接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-On材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 8極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット 8極 M23 フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピンアングルプラグは、923 レセプタクルアングル回転式ファミリに属しています。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0062アズワン品番65-7582-57
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG0904TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)金めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
81,980税込90,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386アズワン品番65-7793-13
スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
83,980税込92,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389アクチュエータの種類ホイール端子の種類はんだアズワン品番65-7792-63
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-55
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8388アズワン品番65-7792-52
スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385アズワン品番65-7792-55
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
61,980税込68,178
1箱(3個)
7日以内出荷
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:57.9mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 57.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-10
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 8個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 8個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(8個)
7日以内出荷
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジによる軸方向シールが施されています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 34.8 mm です
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle●コード番号:205-0060アズワン品番65-7577-72
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9Aアプリケーションタイプ = 電力長さ = 32.5mm奥行き = 27.4mm高さ = 27.9mm寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-(On)材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ホイール●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8390アズワン品番65-7792-28
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
WYE用途向けの高性能3相RFIフィルタです。AYTデュアルステージは、最高のパフォーマンスを提供します。定格電流:30→600A3相製品のDeltaまたはWYE構成安全機関の承認-詳細については、表を参照してください単相製品の定格電圧は最大250Vです最大定格電圧:277/480V、250/440V(3相製品用途代替エネルギー及び太陽光発電ファクトリオートメーションHVACシステム重機包装機器モータ及びモータコントローラ周波数コンバータ食品加工機械エレベータやエスカレータ
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:60A●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:3●ステージ数:Two Stage●動作周波数:50Hz●長さ:351.3mm●奥行き:122.4mm●高さ:175.8mm●寸法:351.3 x 122.4 x 175.8mm●漏れ電流:3.4 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7128-10
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-92
丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
欠品中
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 33.75 mm です
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle●コード番号:205-0059アズワン品番65-7577-71
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8383アズワン品番65-7794-06
スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
82,980税込91,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384アズワン品番65-7794-01
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8381アズワン品番65-7794-91
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8382アズワン品番65-7793-11
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
81,980税込90,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380アズワン品番65-7793-57
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
48,980税込53,878
1箱(2個)
7日以内出荷
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-04
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(4個)
7日以内出荷
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7157-88
ターミナル ブロック バリア 4POS 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック バリア 4POS 12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
欠品中
仕様列数:1 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1656-98
ターミナル ブロック バリア 2POS 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック バリア 2POS 12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様列数:1 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-02
ターミナル ブロック バリア 3POS 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック バリア 3POS 12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様列数:1 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-01
ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様列数:1 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:-アズワン品番65-1657-04