カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 渡辺電機工業(26)
- RS PRO(15)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- FINDER(12)
- イスカル(9)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 京セラ(4)
- APEM(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- honeywell(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- Carling Technologies(2)
- Relpol(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から7日以内出荷
リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388アズワン品番65-8059-58
TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3接点構成3PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)7200コイル電圧(V)240 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)120コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381アズワン品番65-8059-06
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUMP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)472コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)18コイル電圧(V)12 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)1700コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity リレー 230V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷
TE Connectivity リレー 220V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57コイル定格電圧(V)DC220高さ(mm)57奥行(mm)35.6機能テストボタンRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400コイル抵抗(kΩ)40
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷KHAシリーズリレー。TE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489アズワン品番65-8076-98