カテゴリ
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 大阪魂(67)
- MH CONNECTORS(34)
- RS PRO(32)
- AMPHENOL(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- OSG(オーエスジー)(23)
- FCT - A MOLEX COMPANY(17)
- イシハシ精工(15)
- ハーティング(14)
- サンドビック(13)
- CONTEC(コンテック)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 第一測範(11)
- エスコ(8)
- CVILUX(8)
- ホーリック(7)
- ロジパック(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「4-40 unc」の検索結果
特価

TE Connectivity QLセット UNC 4-40
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用全長(mm)13.5ねじ長さ(mm)5.4コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40スクリュー【ヘッド】六角RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー【ねじロック】メス
プラグ D 4-40UNC 9WAY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 嵌合サイクル数:400 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1388-97
ソケット D B/L & 4-40UNC 9WAY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,098税込¥3,4081個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1389-02
TE Connectivity ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801セット(70個)7日以内出荷AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214アズワン品番65-7664-49
D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷5748526-1 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:1、シールド付き:はい、コンタクト数:9、インサート材質:熱可塑樹脂、コンタクトサイズ:20、かん合コネクタロック:付き、かん合コネクタロックタイプ:クリンチナット、4-40 UNC、ハウジング色:黒、センターライン():2.74 mm、ケーブル絶縁径:4.105 ℃、用途 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージング数量:100、コメント:未組み立てのコンポーネント出荷、各部品はバルクパッケージ、ジャケットと編組取り外し後の最大ケーブル径、プラグはサイズ 20 の DF ピンコンタクトに対応しています。仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●表面処理:コンタクト:銅の上に錫●シリーズ番号:5748526●コード番号:192-0065アズワン品番65-7655-87
TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781袋(50個)7日以内出荷仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 1-5747150-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数9シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)12.16材質(ハウジング)サーモプラスチック端子1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40 UNC、メスねじロック接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5747844-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷長さ(mm)30.81幅(mm)12.54ピッチ(mm)2.74極数9シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)18.79材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)53.1幅(mm)12.1ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDP-20定格電流(A)6深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
D-Subコネクタ TE Connectivity オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769~税込¥846~1個ほか7日以内出荷
D-Subコネクタ TE Connectivity メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639~税込¥703~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity 50極 ストレインリリーフ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241個7日以内出荷