カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • KOA(12)
  • RS PRO(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • VISHAY(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東京コスモス電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ケニス(1)
  • EPCOS(1)
  • SUSUMU(1)
  • TAKMAN(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • YAGEO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.3kω」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属酸化物 抵抗器 0.5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 0.5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7037-39
  • 金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
    仕様●抵抗:4.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7044-18
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 14.3kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 14.3kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 14.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応