カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • KOA(16)
  • VISHAY(13)
  • YAGEO(9)
  • RS PRO(9)
  • BOURNS(5)
  • エスコ(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • INFINEON(1)
  • ROHM(1)
  • SUSUMU(1)
  • LINKMAN(1)
  • 釜屋電機(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • アムトランス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470ω 2w」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • リード線形抵抗器 2W 470Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 470Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-12
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 470Ω, 2512 (6432M), 2W 3521470RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 470Ω, 2512 (6432M), 2W 3521470RFT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)470許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • リード線形抵抗器 2W 470Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 470Ω 10% 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-24
  • SMDレジスタ 470Ω 4257 11070M 6W 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 470Ω 4257 11070M 6W 1セット 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-09
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189税込208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 470mΩ, 2512 (6432M), 2W RLP73K3AR47JTE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 470mΩ, 2512 (6432M), 2W RLP73K3AR47JTE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    シリーズRLP73定格電力(W)2抵抗(MΩ)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 470mΩ, 3W SMW3R47JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 470mΩ, 3W SMW3R47JT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    37,980税込41,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    559税込615
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity ポテンショメータ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメータ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,898税込5,388
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応