カテゴリ

  • 制御機器(1,142)
  • 電気材料(301)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(510)
  • エスコ(8,352)
  • 大阪魂(7,785)
  • RS PRO(4,909)
  • SAMTEC(2,980)
  • SMC(2,696)
  • TRUSCO(1,474)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,303)
  • メディアカバーマーケット(1,139)
  • ホンダ(1,130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,004)
  • アズワン(927)
  • PISCO(ピスコ)(755)
  • IKO(日本トムソン)(739)
  • ERECTA(エレクター)(711)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](672)
  • TAKIGEN(タキゲン)(672)
  • 三木プーリ(671)
  • 水本機械製作所(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,091)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,446件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングターミナル スタッド径:4mm 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル スタッド径:4mm 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型
    仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:4mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:17mm●コード番号:190-3719アズワン品番65-7716-87
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:M4, 青 51864-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:M4, 青 51864-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ナイロン。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 1mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = M4。色 = 青。コンタクト材質 = 銅。全長 = 21.44mm。. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = 架橋ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HTATHTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング 15極 ピッチ:4mm 3列 176279-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 15極 ピッチ:4mm 3列 176279-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)19.3幅(mm)20.94ピッチ(mm)4極数15シリーズAMP Universal Power材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品基板用コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 2.9mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:4mm 赤 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:4mm 赤 1袋 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、
    仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:4.34mm●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:4mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.55mm●コード番号:190-4013アズワン品番65-7658-36
  • TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106431-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106431-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)4極数2シリーズSSL定格電圧250.0 V ac 、 250.0 V dc定格電流(A)8.5行数1材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106003-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106003-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥97税込¥107
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)4極数2シリーズSSL定格電圧250.0 V dc 、 250.0 V ac定格電流(A)8.5行数1材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 1mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RHW-16/4-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RHW-16/4-1200/ADH-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィン色黒規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ZHTMBS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒端子 最大ワイヤサイズ 4mm2 ピン長さ 10mm ピン径 2.8mm 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    棒端子 最大ワイヤサイズ 4mm2 ピン長さ 10mm ピン径 2.8mm 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
    仕様●適合電線サイズmm2 Max:4mm2●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:11AWG●全長:17mm●コード番号:190-3860アズワン品番65-7772-35
  • TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm, 1-966067-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm, 1-966067-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    全長17mm色グレーピン径2.8mm適合電線(mm2)【最大】4絶縁体プラスチック適合電線サイズ【最大】11AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
  • TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様【エントリ数】2全長23mm色グレーピン径3.7mm適合電線(mm2)【最大】2 x 4適合電線サイズ【最大】2 x 11AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)12
  • TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様【エントリ数】2全長23mm色グレーピン径3.7mm適合電線(mm2)【最大】2 x 4適合電線サイズ【最大】2 x 11AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)12
  • 27ESA104MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    27ESA104MMF50N

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.4W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1許容差±20%材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)100電気テーパーリニア
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 50mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%アクチュエータタイプ = フラットシャフト50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 23ESB224MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    23ESB224MMF50NF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 220kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 220kΩ, 0.2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.2シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)220電気テーパー対数
  • TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640454-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640454-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)11.9幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数4シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 171826-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 171826-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数4シリーズEI行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 2列 3-794630-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 2列 3-794630-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)3極数4シリーズMicro MATE-N-LOK定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 640445-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 640445-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数4シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15.77幅(mm)7.27ピッチ(mm)3.96極数4シリーズSL-156材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)15.78幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数4シリーズEconomy Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1445022-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1445022-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)13幅(mm)8.7ピッチ(mm)3極数4シリーズMicro MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 826926-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 826926-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数4シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 644752-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 644752-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数4シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity プラグ式端子台 796634-4 5.08mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プラグ式端子台 796634-4 5.08mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08極数4定格電圧300 V ac定格電流(A)15端子台【プラグ式】プラグ材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ30 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法埋め込みネジ実装タイプケーブルマウント
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:10.16mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:47mm●幅:26.7mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:720-1922アズワン品番65-7791-04
  • TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 3-641215-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 3-641215-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
...