カテゴリ

  • 制御機器(136)
  • 電気材料(56)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(467)
  • AMPHENOL(295)
  • WURTH ELEKTRONIK(132)
  • サンワサプライ(116)
  • ATEN(95)
  • StarTech.com(79)
  • SMC(77)
  • 日本モレックス(molex)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • サンワダイレクト(47)
  • Lumberg Automation(41)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(38)
  • 七星科学研究所(33)
  • WPH(33)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • アズワン(30)
  • ナカバヤシ(30)
  • ハーティング(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5 8 メス」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = 電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.9mm幅 = 8mm深さ = 20.2mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1個
翌々日出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066アズワン品番65-7579-88
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)15.78ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
87,980税込96,778
1箱(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity RJ45ソケット, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1-406541-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1-406541-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
極数8P/8Cポート数1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1-406541LANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス, 8-968970-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス, 8-968970-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)26.5極数6シリーズAMP MCP 2.8材質(ハウジング)ポリアミド行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 15.2mm深さ = 18.5mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
行数2コンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMicro-MaTch
TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス, 8-968975-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス, 8-968975-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)28極数21シリーズAMP MCP 2.8材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 丸形コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:4.95mm 2列 1-480283-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:4.95mm 2列 1-480283-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1袋(5個)
5日以内出荷
幅(mm)18.42ピッチ(mm)4.95極数8シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)31.62幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数8シリーズEconomy Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5e, 6116526-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5e, 6116526-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
5日以内出荷
長さ(mm)13.63幅(mm)15.86極数8シリーズ6116526ポート数1深さ(mm)21.34方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト 錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.81mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100SRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプメス-オンボードピッチ(mm)2.54極数16シリーズMicro-MaTch定格電圧230 V定格電流(A)1.5行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 2-406549-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 2-406549-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
5日以内出荷
長さ(mm)13.97幅(mm)17.27極数8シリーズ2-406549深さ(mm)15.75方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウントLANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
87税込96
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数8シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 8 極, 4 列 ストレート 5536600-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 8 極, 4 列 ストレート 5536600-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数8シリーズZ-PACK定格電圧30 V ac定格電流(A)5材質(ハウジング)液晶ポリマー行数4材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタタイプ【バックプレーン】Futurebus+表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 6339191-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 6339191-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14.66幅(mm)16.26極数8シリーズ6339191ポート数1深さ(mm)15.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1-5406299-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1-5406299-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14.48幅(mm)17.78極数8シリーズ1-5406299ポート数1深さ(mm)21.34方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)
TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプメス-オンボードピッチ(mm)2.54極数8シリーズMicro-MaTch定格電圧100 V定格電流(A)1.5行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1888250-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1888250-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)11.58幅(mm)18.49極数8ポート数1深さ(mm)26.14方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドSTPRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号1888250LANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 1734795-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 1734795-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.18幅(mm)15極数8P/8Cシリーズ1734795深さ(mm)11.3方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 281839-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 281839-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1袋(500個)
5日以内出荷
長さ(mm)12.7幅(mm)7.62ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMPMODU HE13/HE14材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45ソケット, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555153-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555153-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
極数8P/8Cシリーズ5555153ポート数1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きオス・メスメスLANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Holtiteシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス HoltiteシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1袋(10個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプメス-オンボードピッチ(mm)2.54極数12シリーズMicro-MaTch定格電圧230 V定格電流(A)1.5行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)18質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)45.81幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数8シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111623-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111623-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧125.0 V ac定格電流(A)5行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 5569381-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 5569381-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
長さ(mm)17.27極数8P/8Cシリーズ5569381ポート数2深さ(mm)28.45方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 5406296-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 5406296-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
5日以内出荷
長さ(mm)21.34幅(mm)17.78極数8P/8Cシリーズ5406296ポート数1深さ(mm)14.48方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 2 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 2 SeriesシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
5日以内出荷
長さ(mm)6.6シリーズ2 Series定格電流(A)5材質(ハウジング)ベリリウム銅行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅適合電線サイズ28 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 5406526-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 5406526-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1個
5日以内出荷
長さ(mm)13.59幅(mm)32.26極数8ポート数2深さ(mm)15.24方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号5406526LANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1-406541-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1-406541-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1個
5日以内出荷
長さ(mm)17.27幅(mm)15.75極数8P/8Cポート数1深さ(mm)13.97方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1-406541LANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)