カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(2)
  • 東亜DKK(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • Kawasaki(2)
  • トヨタ(2)
  • ミツビシ(2)
  • ガステック(1)
  • ノーリツ(1)
  • ミズケイ(1)
  • ワルター(1)
  • サンコープラスチック(1)
  • ニッサン(1)
  • 日野自動車(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • Festo(1)
  • 辻一(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-191-1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928アズワン品番65-7734-07
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の FPC インターコネクトは、中心線の間隔が狭いため、より大きな電線対基板相互接続が実用的でない場合に最適です。小型化への市場のトレンドとして、FPC コネクタは、より小さなセンターライン、より低いプロファイル、より軽量なインターコネクトソリューションを必要とする、拡大する市場の課題に対応するために開発されました。TE の FPC 相互接続は、アクチュエータを使用してケーブルの終端を固定し、現場で終端処理することができます(工具は不要)。中心線間隔 0.25 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のモデルがあり、TE の FPC インターコネクトは幅広い用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7846アズワン品番65-7759-72