絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- KOA(139)
- VISHAY(672)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(29)
- ARCOL(OHMITE)(298)
- T.SIN(テイシン電機)(45)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(185)
- KHD(1)
- RS PRO(755)
- 関西通信電線(32)
- WURTH ELEKTRONIK(330)
- HUBER & SUHNER(300)
- IDEC(和泉電気)(286)
- AMPHENOL(243)
- omron(オムロン)(234)
- YAGEO(222)
- Panasonic(パナソニック)(179)
- KEMET(140)
- BOURNS(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(280)
「50ω」の検索結果
特価

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウント極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっきニッケル
TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739,800税込¥813,7801箱(500個)7日以内出荷タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)1シャフト長さL(mm)15回転数1許容差±10%材質(エレメント)巻線型RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(Ω)50電気テーパーリニア
SMBコネクタ TE Connectivity,Plug, ストレート, 50Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,50Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPW50B50RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シリーズUPW50定格電力(W)0.5抵抗(Ω)50許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)145最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPF50B50RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗50Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 50Ω ±0.1%, UPF25B50RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個7日以内出荷シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗50Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 50MΩ 2W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様抵抗 = 50MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 50mΩ ±10%, ER74R05KT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 50mΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性がありますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ポテンショメーター, 50kΩ, 0.4W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1許容差±20%材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)50電気テーパーリニア
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50Wシリーズ = THS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS50シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 10Ω 0.5W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,50mΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(MΩ)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,50kΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズTHS50抵抗(kΩ)50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPF50B50KV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗50kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPW50B50KV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷シリーズUPW50抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.5許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±3最小動作温度(℃)-55
抵抗器 50mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6947-95
TE Connectivity SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0W RCT-0C
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥58,980税込¥64,8781セット(2000個)7日以内出荷シリーズRC定格電力(W)0抵抗(MΩ)50許容差±0%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属箔最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 50mΩ ±10%, ER74R05KT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷シリーズER74定格電力(W)3抵抗(MΩ)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +200最小動作温度(℃)-55
シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃アズワン品番65-7085-03
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,680Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)680許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,5Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,27Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)27許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,270Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)270許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,22Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,12Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,18Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個欠品中シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)18許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線