カテゴリ

  • 制御機器(332)
  • 電気材料(68)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(66)
  • 大阪魂(5,055)
  • BIGM(丸山製作所)(3,735)
  • SMC(3,634)
  • 新ダイワ(676)
  • RS PRO(551)
  • Panasonic(パナソニック)(490)
  • MAZDA(マツダ)(478)
  • omron(オムロン)(406)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(345)
  • WURTH ELEKTRONIK(336)
  • コガネイ(334)
  • アズワン(303)
  • CKD(280)
  • 堀内機械(256)
  • VISHAY(247)
  • エスコ(239)
  • 林純薬工業(234)
  • PROST's(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-01」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE500B1K0J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE500B1K0J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,500W,1kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,500W,1kΩ,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTE抵抗(kΩ)1定格電力(W)500許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
  • D-Sub バックシェエル 9 極 黒 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル 9 極 黒 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    88,980税込97,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
    仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998極数9アズワン品番65-7775-63
  • TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 500kΩ ±1%, HB1500KFZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 500kΩ ±1%, HB1500KFZRE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHB定格電力(W)1抵抗500kΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9921アズワン品番65-7657-36
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9920アズワン品番65-7717-53
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 6極 16A 500 V 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 6極 16A 500 V 1箱 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:6P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9924アズワン品番65-7653-77
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    。TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9925アズワン品番65-7719-81
  • スペードコネクタ 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1箱 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:163-9847アズワン品番65-7666-44
  • スペードコネクタ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    67,980税込74,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
    仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●絶縁体:ナイロン●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3666アズワン品番65-7764-31
  • スペードコネクタ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    61,980税込68,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点:。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:16AWG●色:赤●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:23.54mm●コード番号:190-3874アズワン品番65-7772-74
  • スペードコネクタ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スペードコネクタ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:22.9mm●コード番号:190-3620アズワン品番65-7728-32
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 16極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 16極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:16P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9917アズワン品番65-7722-69
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 32極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 32極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:32P●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:191-9919アズワン品番65-7660-83
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:16P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9926アズワン品番65-7582-27
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:191-9963アズワン品番65-7657-37
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    。TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:16P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9941アズワン品番65-7718-08
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 6極 16A 500 V 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 6極 16A 500 V 1箱 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:6P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:191-9923アズワン品番65-7651-32
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 32極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 32極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:32P●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:191-9951アズワン品番65-7652-96
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 6極 16A 500 V 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 6極 16A 500 V 1箱 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:6P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9931アズワン品番65-7650-91
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9918アズワン品番65-7655-57
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9937アズワン品番65-7651-31
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9916アズワン品番65-7640-61
  • シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )ユニバーサル MATE-N-LOK ワイヤシールは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングに取り付けます。ユニバーサル MATE-N-LOK コンタクト(ソケット及びプラグ)に対応しています。正しく組み立てられている場合、ワイヤシールは、ワイヤエントリ位置のコネクタハウジングに水の浸入を防ぎます。ソケット / プラグコンタクトは、外部絶縁径が 2.03 → 4.07 mm の 18-10 AWG ワイヤ導体に圧着されます。ワイヤシールは別売りで、主にワイヤ対ワイヤ用途で使用されます。アクセサリインターフェースシールは、かん合するコネクタのインターフェースを保護します。コネクタハウジングに取り付けたときに、水の浸入に対する保護を提供します 1810 AWG のワイヤに対応しています ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタを防水システムにアップグレードします 用途 屋外 LED 照明 電気製品 暖房 / 換気 / 空調 火災及びセキュリティ 電源
    仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:188-4322アズワン品番65-7775-21
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    67,980税込74,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335アズワン品番65-7792-50
  • スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389アクチュエータの種類ホイール端子の種類はんだアズワン品番65-7792-63
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    67,980税込74,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    86,980税込95,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • アクチュエータハンドル CI 2シリーズ オス 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクチュエータハンドル CI 2シリーズ オス 1箱 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Econoseal EシリーズCI2ピンコンタクト。Econoseal Eシリーズ車載用コネクタで使用可能なCI2ピンコンタクト製品
    仕様●シリーズ:CI 2●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●結線方法:圧着●コード番号:161-3971アズワン品番65-7789-49
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    91,980税込101,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386アズワン品番65-7793-13
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    90,980税込100,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380アズワン品番65-7793-57
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384アズワン品番65-7794-01
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    79,980税込87,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • パネル取り付け巻線抵抗器 500W 5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パネル取り付け巻線抵抗器 500W 5% 1箱 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239,800税込263,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電力:500W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード
  • リングターミナル スタッド径:M5 黄 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル スタッド径:M5 黄 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
    仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M5●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●全長:27.89mm●コード番号:190-3791アズワン品番65-7771-32
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    93,980税込103,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439,800税込483,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5383アズワン品番65-7503-51