カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(12)
- 摂津金属工業(2)
- 日東工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状キャップ
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイスRoHS指令(10物質対応)対応