カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- 住商モンブラン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6-586-07」の検索結果
特価

TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 1658607-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷長さ(mm)74.16幅(mm)22.91ピッチ(mm)2.76極数50シリーズAmplimite HDF-20定格電圧250.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)15.39材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
1658607-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応