カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961個5日以内出荷品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207アズワン品番65-7787-32
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 1箱 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818アズワン品番65-7660-77
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子1-66361-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(10個)8日以内出荷シリーズType III +定格電流(A)25材質(コンタクト)真鍮, 鉛合金端子16適合電線サイズ18 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Multimateコネクタ表面処理(コンタクト)錫
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324アズワン品番65-7665-89