カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)32.18タイプ【コンタクト】シグナルシリーズType XII材質(コンタクト)銅端子16適合電線サイズ16 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 32.18mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応