カテゴリ

  • 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • VISHAY(49)
  • RS PRO(27)
  • KOA(21)
  • YAGEO(20)
  • ARCOL(OHMITE)(18)
  • BULGIN(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • KEMET(9)
  • AMPHENOL(7)
  • LAPP(6)
  • AVX(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • ニチコン(4)
  • 京セラ(3)
  • WELWYN(3)
  • 進工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68ω」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W 352168RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W 352168RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)68許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 68Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
88税込97
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 68Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, SBCHE668RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, SBCHE668RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズSBC定格電力(W)7抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 68Ω ±5%, ROX1SJ68R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 68Ω ±5%, ROX1SJ68RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
リード線形抵抗器 2W 68Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リード線形抵抗器 2W 68Ω 10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6932-06
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1袋(25個)
5日以内出荷
抵抗 = 68Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型固定抵抗器 160W 68Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))巻線型固定抵抗器 160W 68Ω 10%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:68 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7026-98
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7143-97
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 68Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 68Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, SQMW568RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 68Ω ±5%, SQMW568RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(500個)
7日以内出荷
シリーズSQM5定格電力(W)5抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)250最小動作温度(℃)-55
リード線形抵抗器 2W 68Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リード線形抵抗器 2W 68Ω 10% 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:68Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-64
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, ER5868RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, ER5868RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-28
金属酸化物 抵抗器 0.5W 68Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 68Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-09
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
金属酸化物 抵抗器 9W 68Ω ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 68Ω ±5% 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7033-96
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1% 1セット 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
64,980税込71,478
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:68Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5.33mmアズワン品番65-7150-91
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCRGH定格電力(W)2抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 68Ω ±5%, ROX3SJ68R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 68Ω ±5%, ROX3SJ68RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 68Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 68Ω 10W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 68kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 68kΩ 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 68kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 68MΩ 0.25W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 68MΩ 0.25WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 68MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 68kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 68kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器27 → 100 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。長さ(mm)180幅(mm)180質量(kg)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 68kΩ ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 68kΩ ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)165幅(mm)15高さ(mm)10質量(g)41
抵抗器 68mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器 68mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6948-10
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 68kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 68kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 68kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 68kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 68kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 68kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 68kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7049-96
金属酸化物 抵抗器 9W 68kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 68kΩ ±5% 1箱 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
85,980税込94,578
1箱(300個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7036-20
金属酸化物 抵抗器 9W 68kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 68kΩ ±5% 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-14
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) SMDレジスタ 68mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) SMDレジスタ 68mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7026-84
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷