カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ニッサン(12)
- RS PRO(11)
- ホンダ(3)
- トヨタ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- カクダイ(2)
- 三菱ふそう(2)
- ミツビシ(2)
- アズワン(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- NS(日進工具)(1)
- モトコマ(1)
- ヤンマー(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 伊東電機(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- Dold(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個当日出荷定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 240V ac, 3.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 240V ac接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から9日以内出荷
リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷UL 認定、CSA 認定、VDE。T92 シリーズフランジ取り付けリレー。UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃仕様●コイル電圧:115V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●奥行き:34.5mm●コード番号:782-1716アズワン品番65-8076-32
リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷UL 認定、CSA 認定、VDE。T92 シリーズフランジ取り付けリレー。UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃仕様●コイル電圧:24V●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●高さ:30.7mm●コード番号:782-1734アズワン品番65-8076-41
リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷UL 認定、CSA 認定、VDE。T92 シリーズフランジ取り付けリレー。UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃仕様●コイル電圧:24V●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●高さ:30.7mm●コード番号:782-1738アズワン品番65-8060-52
TE Connectivity リレー, DPNO, 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 24V dc, 350 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Min = -55℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応