カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- RS PRO(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- いすゞ自動車(32)
- スズキ(22)
- トヨタ(108)
- ニッサン(18)
- ホンダ(71)
- マキタ(12)
- ミツビシ(63)
- 三菱ふそう(97)
- 伊東電機(14)
- 内田洋行(13)
- 日進医療器(8)
- 日野自動車(51)
- 明工社(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「78.3×2」の検索結果
特価

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 178327-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷シリーズ = D-3000。ピッチ = 3.81mm。極数 = 16。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 250.0 V
TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ストレート, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
TE Connectivity 基板ヘッダ, 20極, ストレート, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac
DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY SN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY AU038
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 178326-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数12シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,898税込¥10,8881袋(50個)7日以内出荷長さ(mm)34.8幅(mm)12.5ピッチ(mm)3.5極数6シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity 基板ヘッダ, 16極, ストレート, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 16ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac
WTB CONN ヘッダ 12POS 2列 3.81MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷仕様ピッチ間隔3.81mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3100D シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-46