基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実
仕様●シリーズ:AMPMODU HE14●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3.0A●コード番号:532-052アズワン品番65-7727-26
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 280520-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU MOD II行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヘッダ シュラウド 180DEG 12WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 定格電流:3A 定格電流:3A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1419-43