カテゴリ
- 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Panasonic(パナソニック)(422)
- BOURNS(36)
- ARCOL(OHMITE)(36)
- VISHAY(27)
- RS PRO(20)
- TOA(16)
- YAGEO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- KOA(10)
- TAKMAN(10)
- オースミ電機(10)
- ARCOLECTRIC(8)
- WELWYN(8)
- onsemi(8)
- 日光化成(7)
- ナリカ(5)
- ATEN(5)
- アルインコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「8ω 5w」の検索結果
特価

TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, CFR200J6K8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗6.8kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, ROX2SJ6K8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷シリーズROX2S抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, SBCHE668RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷シリーズSBC定格電力(W)7抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 68Ω ±5%, ROX1SJ68R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.25kΩ ±0.1%, YR1B8K25CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗8.25kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.06kΩ ±0.1%, YR1B8K06CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗8.06kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 6.8kΩ ±5%, SBCHE116K8J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531袋(10個)7日以内出荷シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 1.8Ω ±5%, ROX3SJ1R8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)1.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 698Ω 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 698Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 18Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 18Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 6.8Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 6.8Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68Ω ROX2Sシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 1.8kΩ ±5%, ROX1SJ1K8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)7日以内出荷シリーズROX1S抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 9W 6.8kΩ ±5%, EP9WS6K8J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷シリーズEP(Small)抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)9許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 68Ω 10W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,18Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個欠品中シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)18許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷シリーズHSC100定格電力(W)100抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷シリーズTHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,18Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷シリーズHSA25定格電力(W)25抵抗(Ω)18許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,1.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個7日以内出荷シリーズTHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)1.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,300W,6.8Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981個欠品中シリーズHSC300定格電力(W)300抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, ER5868RJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
金属酸化物 抵抗器 0.5W 68Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:68Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-09
金属酸化物 抵抗器 9W 68Ω ±5% 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:68Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7033-96
金属酸化物 抵抗器 0.5W 6.8Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-03
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1.8Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:1.8Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7046-88
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(25個)7日以内出荷シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
金属酸化物 抵抗器 0.5W 18Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:18Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-04
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 68Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 68Ω ±5%, ROX3SJ68R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.25kΩ ±0.1%, YR1B8K25CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥38,980税込¥42,8781箱(1000個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗8.25kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.8kΩ ±0.1%, YR1B2K8CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗2.8kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 11.8kΩ ±0.1%, YR1B11K8CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷シリーズR抵抗(kΩ)11.8定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 28Ω ±0.1%, YR1B28RCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗28Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65