カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • INAX(LIXIL)(10)
  • アネスト岩田(9)
  • KITACO(9)
  • イスカル(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • タンガロイ(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • オーム電機(3)
  • 三木プーリ(3)
  • ミドリ安全(3)
  • ニッサン(3)
  • KOA(3)
  • CHAMELEON FACTORY(3)
  • コクヨ(2)
  • ミヤナガ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF110」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型固定抵抗器 100W 33Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    巻線型固定抵抗器 100W 33Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7027-65
  • 巻線型固定抵抗器 100W 1kΩ 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    巻線型固定抵抗器 100W 1kΩ 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7110-32
  • 巻線型固定抵抗器 100W 10Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    巻線型固定抵抗器 100W 10Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7031-96
  • 巻線型固定抵抗器 100W 100Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    巻線型固定抵抗器 100W 100Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:100 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7033-84
関連キーワード
hh11113特集