カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • EVANS(97)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • ミルウォーキーツール(34)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(16)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • OUTDOOR PRODUCTS(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • ホンダ(5)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(4)
  • アルトコーポレーション(3)
  • イシハシ精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • ABUS(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CTD」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity RTDセンサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RTDセンサTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100プローブの長さ:15 (Lead)mmプローブ径:0.25 (Lead)mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:リードワイヤ応答時間:0.35 ms @ 0.14 V (水)、21 ms @ 7 V (空気)TE Connectivity GOシリーズガラス巻線型温度センサ. TE ConnectivityのMEAS GOシリーズの白金抵抗センサは、1つ又は2つの白金バンドがソリッドガラスコアに巻き付けられ、外側のチューブで密閉された構造になっています。 この温度センサは、さらに保護しなくてもほとんどの液体(油、溶剤、酸、水など)内で利用することができます。 高振動の影響を受けやすい環境向けに設計されているため、最適な用途には、発電プラント、分析機器、化学 / 製薬産業、航空宇宙産業、食品産業などがあります。. 広い温度範囲 高温安定性 優れた耐振動性 短い応答時間 限られた取り付けスペースが必要 リードワイヤ接続は、引き上げ力に対する耐性あり 液体内で使用可能RoHS指令(10物質対応)対応