カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- EPCOS(137)
- KEMET(232)
- omron(オムロン)(121)
- onsemi(68)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- RS PRO(241)
- SICK(58)
- SMC(808)
- TELEMECANIQUE SENSORS(66)
- TRACO POWER(95)
- VISHAY(64)
- YAGEO(58)
- コガネイ(55)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- ニチコン(65)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(66)
- 三木プーリ(50)
- 三菱電機(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷コイル電圧 = 24 V dc。極数 = 1。コンタクトの定格電流 = 500 A。シリーズ = LEV200。通常端子構成 = 1NO。取付方法 = パネル取り付け。接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup>; ;/sup>; ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷極数1シリーズLEV200端子の種類1NOコイル電圧(V)24 dc回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷取付方式パネル取り付け極数1シリーズLEV200端子の種類1NOコイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷極数1シリーズLEV200端子の種類1NO接続方式ラグリング端子コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc最小動作温度(℃)-45
TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装定格電圧(V)DC36RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A V23100V4005A010
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長さ(mm)19.3寸法(mm)19.3×6.4×5.7高さ(mm)5.7取付方式基板実装奥行(mm)6.4接点構成SPST接点材質ルテニウムコイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【コイルと接点間】1.5 dc最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)200最大スイッチング電圧(DC V)200コイル電力(mW)50
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷接点構成 DPST。コイル電圧 5 and 6V dc。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 500 mA。最大スイッチング電圧 DC 100V dc。コイル電力 100 150mW。コイル抵抗 200 Ω。長さ 19.56mm。高さ 8mm。奥行き 7.62mm。寸法 19.56 7.62 8mm。ターミナルタイプ スルーホール℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 1極 KISSLING Series 35
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 200 A です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8141極数1極保護構造IP6K9K定格電圧(V)32端子形状ネジノッチ数1アズワン品番65-7813-74コンタクト定格電流(A)200
TE Connectivity リードリレー SPNO 12V dc
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 144mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rmsターミナルタイプ = スルーホールDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リードリレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 200 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:200A●極数:1●コイル抵抗:5.2 o●コイル電力:9.6W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8103アズワン品番65-8062-56
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 200 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:200A●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8121アズワン品番65-8063-28
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥40,980税込¥45,0781袋(100個)7日以内出荷OJ / OJEシリーズ。コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:18.2mm●シリーズ:OJ●コード番号:164-9031アズワン品番65-8077-80
リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1192アズワン品番65-8070-17
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194アズワン品番65-8063-23
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1190アズワン品番65-8062-85
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷。TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1196アズワン品番65-8069-64
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1188アズワン品番65-8069-63
リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1198アズワン品番65-8063-05
リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1197アズワン品番65-8062-90
リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1191アズワン品番65-8062-89
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥32,980税込¥36,2781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1189アズワン品番65-8062-79
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1195アズワン品番65-8070-19
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1193アズワン品番65-8070-18
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1187アズワン品番65-8063-03
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1186アズワン品番65-8062-84
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1182アズワン品番65-8063-07
リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥609税込¥6701袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1180アズワン品番65-8070-22
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1184アズワン品番65-8069-62
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1175アズワン品番65-8062-63
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷。TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1178アズワン品番65-8070-20
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1183アズワン品番65-8069-61
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1181アズワン品番65-8069-99
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1174アズワン品番65-8069-65
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185アズワン品番65-8063-02
リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシ仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1179アズワン品番65-8069-53
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1176アズワン品番65-8069-60