カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- StarTech.com(50)
- サンワサプライ(24)
- SKC(環境測定)(21)
- エレコム(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ASUS(エイスース)(14)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- マリンテック(13)
- EVANS(12)
- KVK(10)
- ラムマウント(10)
- TP-LINK(10)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- brembo(9)
- MICROCHIP(9)
- タンガロイ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「DSC」の検索結果
特価

TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥88,980税込¥97,8781リール(250個)7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーカー D-SCE-1K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801リール(1000個)7日以内出荷固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-55~+135耐久性(耐久性のある)液体、オイル仕様D-SCE熱収縮マーカー. D-SCE熱収縮識別マーカーは、ストレインリリーフ / 電気絶縁 / 機械的損傷に対する耐性が求められる、長い時間にわたって高温の有害な化学薬品環境で機能するように設計されています。 熱収縮スリーブは、直接印刷して識別に使用できます。また、端子絶縁とストレインリリーフの役割も果たします。 鉄道、航空宇宙、建築産業に最適です。. 特長と利点 ; 有機液体、一般燃料、潤滑剤、溶剤に対する優れた耐性 ; 絶縁及びストレインリリーフを提供 ; ドットマトリクス及び熱転写印刷可能 ; ラダー形式で提供 ; 収縮率3:1で、広範な直径に対応できるスリーブ
HDSCS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800~税込¥197,780~1箱(400個)3日以内出荷種別リセハウジング極数4端子ピッチ(mm)6定格電圧(V)60寸法A(mm)縦31.25寸法B(mm)横25.7寸法C(mm)深さ30.2
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 25.7mm 幅 = 51.2mm 深さ = 31.3mm 動作温度 Max = +140℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)68
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 16極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様極数 = 16 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A 実装タイプ = インライン取り付け シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 27mm 幅 = 52.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)28質量(g)57
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷幅(mm)25.7色黒高さ(mm)31.3タイプハウジング取付方式インライン取り付けシリーズHDSCS深さ(mm)67.2行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = タブハウジング オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 20A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 19mm 幅 = 27.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 4極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = タブハウジングオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 40Aシリーズ = HDSCS色 = グレーIP保護等級 = IP67, IP6K9K高さ = 27mm幅 = 27.6mm深さ = 47.1mmハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
TE Connectivity 取り付けスライド 取り付けクリップ HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクリップ併用可能製品:HDSCSコネクタシリーズ:HDSCSTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 : 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 : 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 : 756-1183 756-1183 及び : 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 : 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。シリーズHDSCSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェル併用可能製品HDSCSコネクタ