カテゴリ
- 電気材料(64)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(51)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(33)
- 共立電気計器(32)
- パトライト(PATLITE)(29)
- HIOKI(日置電機)(26)
- 東芝(23)
- マルチ計測器(22)
- 長谷川電機工業(17)
- brembo(15)
- OM SYSTEM(14)
- Qlight(14)
- オリンパス(13)
- FDK(12)
- 三和電気計器(11)
- オーム電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照シリーズLR2RSRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55税込¥611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個当日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様スリーブ径 = 51mmシュリンク径 = 25.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 茶スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 51mmシュリンク径 = 25.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個欠品中仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949税込¥1,0441個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥529税込¥5821個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応