カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- T.SIN(テイシン電機)(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- 日本エレパーツ(7)
- DreamSound(7)
- エスコ(5)
- AMPHENOL(3)
- Telegartner(3)
- RS PRO(2)
- Rosenberger(2)
- サンワサプライ(1)
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- フジクラ(1)
- 四国電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- BELDEN(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「RG58A/U」の検索結果
特価

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337416-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478075-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121個7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4RoHS指令(10物質対応)対応