カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Kawasaki(18)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(10)
- エスコ(2)
- オーハウス(9)
- オーム電機(2)
- カワグレ(4)
- コーセル(2)
- デュオ(4)
- トヨタ(8)
- ニッサン(54)
- プライタ(3)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(12)
- 三菱電機(8)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

TE Connectivity ハウジング(ロックトレイ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロックトレイ併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタシリーズ:C42334ARP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398~税込¥5,938~1個ほか7日以内出荷仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898~税込¥4,288~1個ほか7日以内出荷仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスメスボディ向きストレート
26 way IDC two row transition connector
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(15個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃ハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
40 way IDC two row transition connector
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PETRoHS指令(10物質対応)対応
50 way IDC two row transition connector
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781袋(8個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PETRoHS指令(10物質対応)対応