カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- SMC(120)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- ホンダ(18)
- ダイヤトレンド(14)
- brembo(10)
- omron(オムロン)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ERECTA(エレクター)(6)
- CKD(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- 倉敷化工(4)
- SK(新潟精機)(4)
- ノーブランド(4)
- サプリナ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 明立精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個7日以内出荷長さ(mm)28.6取付方式基板実装極数1接点構成SPST接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2270コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2コイル電力(mW)254ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,398税込¥10,3381セット(20個)7日以内出荷長さ(mm)28.6取付方式基板実装極数1シリーズMSR接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)2270コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2コイル電力(mW)254ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETIRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781セット(20個)7日以内出荷長さ(mm)30取付方式基板実装極数1シリーズMSR接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)2270コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2コイル電力(mW)254ラッチなし