カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KYB(カヤバ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NOK(1)
- NTB(3)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(16)
- Withings(3)
- アカギ(5)
- アメリカン電機(2)
- ノーブランド(1)
- ミニター(1)
- 水本機械製作所(1)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998~税込¥4,398~1セット(6m)ほか当日出荷から9日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 10.16mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381リール(6m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 10.16mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 6m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 7.11mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 8m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981リール(8m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 7.11mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.21mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 9m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181リール(9m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 5.21mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ HX-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781箱(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.79mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981リール(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 2.79mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.85mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181リール(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 1.85mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応