カテゴリ
- 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- BIGM(丸山製作所)(236)
- マキタ(75)
- イチネンTASCO(75)
- エスコ(52)
- メディアカバーマーケット(43)
- リヒトラブ(42)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 旭精工(33)
- 横浜ディスプレイミュージアム(31)
- INAX(LIXIL)(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- PMC(22)
- アカギ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- ミニター(18)
- テンパール工業(18)
- セブンユニフォーム(16)
- リケン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「a73」の検索結果
特価

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99~税込¥109~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 196kΩ, ±0.5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥96税込¥1061袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 196kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 392kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 392kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 9.76kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 9.76kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.05kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 2.05kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 35.7kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 35.7kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.05kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1.05kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 499Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 499Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47.5kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 49.9kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 105kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 105kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 249kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 249kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 107kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 107kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 49.9Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.15kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.15kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 392Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 392Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 11Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 11Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 30.1kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 30.1kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 348kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 348kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 121kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 121kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 182Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 182Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 249kΩ, ±0.5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229税込¥2521袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 249kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 110kΩ, ±0.5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 110kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 11kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥86,980税込¥95,6781リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 11kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±10ppm/℃シリーズ = RN73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RN0805 SMT 10 k → 464 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 133Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980税込¥74,7781リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 133Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±10ppm/℃シリーズ = RN73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 49.9Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 49.9Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 6.04kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 6.04kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 4.75kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 4.75kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -10ppm/℃RN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 75Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 75Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.49kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.49kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.87kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.87kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 30.1Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 30.1Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能RoHS指令(10物質対応)対応