TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.09mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銀最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Power Double LockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Power Double Lockコネクタハウジングシリーズ = Power Double Lock最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃コンタクト
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷から7日以内出荷
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ長さ = 27.48mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166103シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)欠品中
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power TimerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銀最大ワイヤサイズAWG = 10AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8KシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ライトアングル 2.79 x 0.79mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様タブサイズ = 2.79 x 0.79mmタブ角度 = ライトアングル絶縁 = 非絶縁全長 = 13.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.79mmタブ幅 = 2.79mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 110基板実装タブ端子は、FASTON 110シリーズレセプタクルとの信頼性が高い高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。FASTON 110基板実装タブ端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. FASTON 110基板実装タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .250タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 15.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銅の上に錫色 = グレータブ数 = 1タブ厚さ = 0.83mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 20.24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 黄 PIDGシリーズ, 26AWG to 22AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-InterlockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlockコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 18AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.5mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応