TE Connectivity 圧着工具 959025-000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = スプライスケーブルサイズ = 26 → 12 AWG最小ワイヤサイズ = 12AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 198.12mmTyco Raychemスプライス圧着工具. AD-1377-6は、Raychem圧着スプライスを使用したワイヤのスプライスを行えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOLTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWG全長 = 228.6mmTE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。