カテゴリ
- 制御機器(11,120)
- 電気材料(1,295)
- パソコン/周辺機器(65)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(39)
- SMC(6,680)
- ホンダ(5,113)
- 三菱ふそう(3,073)
- メディアカバーマーケット(2,998)
- オカムラ(岡村製作所)(2,921)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
- CAPTAIN STAG(2,567)
- AMPHENOL(1,496)
- サンエス(1,311)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,200)
- 大阪魂(1,146)
- RS PRO(1,085)
- KITO(キトー)(1,078)
- MAZDA(マツダ)(1,078)
- タンガロイ(775)
- ミツビシ(655)
- APEM(608)
- JAPPY(583)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8,196)
価格
価格で絞り込む

600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(1個)当日出荷GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 12極 オス ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534アズワン品番65-7503-32
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = パネルマウント。スイッチング電流 = 30A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 277V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 2.304 kΩ。コイル電力 = 1W。シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃。幅 = 27.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
エレクトロタップ・スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1セット(100個)当日出荷エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥30~税込¥33~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1袋(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)0.3
ロッカースイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
EI シリーズ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)当日出荷形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状キャップ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別リセ・ハウジング
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1パック(1個)ほか当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥88税込¥971袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
D-1000 コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷形状ストレート色黒種類角型
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥689税込¥7581個欠品中仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷から91日以内出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷
D-5000シリーズ コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
...