カテゴリ
- 制御機器(33)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(3)
- ワゴジャパン(96)
- 日本モレックス(molex)(42)
- RS PRO(37)
- 東洋技研(31)
- サンワサプライ(26)
- HIROSE(ヒロセ電機)(26)
- Aratas(旧:omron)(23)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- WEIDMULLER(15)
- 津田電線(13)
- AMPHENOL(12)
- ノーブランド(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- PROTERIAL(プロテリアル)(11)
- BULGIN(10)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

ミニ CT コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個7日以内出荷コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm。終端処理 = 終端処理済み。極数 = 6。シールド有無 = 非遮蔽。AWGサイズ = 28 AWG。シリーズ = Micro-MaTch。長さ = 75.5mm。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応、UL。TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 3極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 11mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988') 681-1988/及び< 683-1692') 683-1692/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ダイセット MultimateタイプIII+、MultimateタイプVIコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷シリーズPro-Crimper III適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】16AWG圧着端子MultimateタイプIII+、MultimateタイプVIコンタクト
TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 6極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 15.5mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988') 681-1988/及び< 683-1692') 683-1692/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCH Novoシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16DIN 41651、DIN EN 60352-3/4. TE Connectivity AMP-LATCH Novo 2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタ、軍用 / センター極性. AMP-LATCH Novo電線対基板IDCリボンケーブルコネクタ。センター及び軍用極性センター付きで1.27 mmピッチリボンケーブル用2.54 x 2.54のかん合グリッドを備えています。 このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。 AMP-LATCH Novoハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションでストレインリリーフも用意されています。代表品番 ; 454-2514 454-2514 を参照してください。 品番X-1658621-Xは、0.00038金めっきコンタクトを装備 品番X-1658622-Xは、0.00076金めっきコンタクトを装備RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)3日以内出荷から7日以内出荷
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス AMP-LATCH - NOVOシリーズ 1セット 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷。DIN 41651、DIN EN 60352-3/4。TE Connectivity Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタです。TE の Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタは、互換性のあるフラットリボンケーブルと手でつないでケーブルアセンブリを作成できるように設計されています。Novo シリーズは、軍用 / センター極性化を備えた電線対基板 IDC リボンケーブルコネクタや、センター / 軍用極性センター、1.27 mm ピッチリボンケーブル用の 2.54 x 2.54 かん合グリッドと組み合わせて使用します。このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。この AMP-LATCH Novo ハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションのストレインリリーフも用意されています。 IDC は、絶縁変位コネクタの略語です。この電気コネクタは、リボンケーブルや電気通信用途向けに設計されています。また、被覆貫通型コンタクト( IPC )とも呼ばれています。 特長 コネクタシステム - 電線対基板 チューニングフォークコンタクトは、軍事認定の設計を経済的なコストで提供します 接触接合部の両面金メッキ 選択可能な 10 ~ 64 ポジション構成 コンタクト設計により、コネクタカバーを使用して、コンタクトとハウジングを均一にラッチできます仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH - NOVO●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5851アズワン品番65-7777-81
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個7日以内出荷長さ(mm)200.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数6規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 16芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021個7日以内出荷長さ(mm)200.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数16規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 12芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771個7日以内出荷長さ(mm)150.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数12規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771個7日以内出荷長さ(mm)70.5色【外被】グレー極数8規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みコネクタ1Micro-MaTch IDCコネクタ2Micro-MaTch IDC
TE Connectivity リボンケーブル, 20芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231個7日以内出荷長さ(mm)75.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数20規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 10芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261個7日以内出荷長さ(mm)75.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタBジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数6規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 16芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個7日以内出荷長さ(mm)150.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数16規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTch定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 12芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷長さ(mm)200.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数12規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281個7日以内出荷長さ(mm)75.5色【外被】グレー極数6規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みコネクタ1Micro-MaTch IDCコネクタ2Micro-MaTch IDC
TE Connectivity リボンケーブル, 4芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621個7日以内出荷長さ(mm)200.5色【外被】グレー極数4規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みコネクタ1Micro-MaTch IDCコネクタ2Micro-MaTch IDC
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471個7日以内出荷長さ(mm)75.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタBジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 10芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個7日以内出荷長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数10規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity 圧着工具 MultimateタイプIII+コンタクト、MultimateタイプVIコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58495-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品MultimateタイプIII+コンタクト、MultimateタイプVIコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)28 → 16
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 14極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 15極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 50極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622ハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応