カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- BEET(15)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ゼブラ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ミニター(1)
- ワゴジャパン(1)
- WEN(1)
- サンノート(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781箱(10個)7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays6 pole relay with force guided Reinforced insulation between all contacts仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:800mW●コイル抵抗:480 Ω●接点構成:4NO/2NC●極数:6●コード番号:230-9918アズワン品番65-8065-51
Schrack Force Guided Power Safety Relay
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays2 pole relay with force guided contacts Reinforced insulation between poles Version P1 for use in sockets仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9921アズワン品番65-8065-82
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷TEConnectivityのアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBeeなどのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナアンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリアンテナコネクタタイプ:MHF4互換アンテナスタイル:内蔵インピーダンス(O):50偏波:リニア仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344656アズワン品番65-7155-03
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(20個)7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914アズワン品番65-8065-84
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801箱(20個)7日以内出荷。The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916アズワン品番65-8065-31
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥20,980税込¥23,0781袋(100個)7日以内出荷TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344654アズワン品番65-7153-66
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 200個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72