BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337548-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)165接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5414373-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシリーズ番号5414373バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,978
1セット(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャックアクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812アズワン品番65-7778-75