DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
DIN41612及びIEC60603-2準拠品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタDIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意製品用途の情報DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:48●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:B、C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55℃●コード番号:191-8403アズワン品番65-7764-38
TE Connectivity コネクタハウジング メス 96極 3列 2.54mm EurocardシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
コンタクト数96行数3ピッチ(mm)2.54オス・メスメス取付方式スルーホールシリーズEurocardボディ向きストレート長さ(mm)94.99幅(mm)11.1深さ(mm)11.43材質(ハウジング)PET仕様製品の設計上並びに輸送上の理由から、キープラグ(品番 : 718-8368 718-8368 )はストリップから分離できます。. TE Connectivityユーロカードアクセサリ. TE Connectivity DIN41612ユーロカードコネクタのアクセサリ製品です。 品番 : 720-0705 720-0705 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極レセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 720-0730 720-0730 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極プラグレセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 864-3781 864-3781 は、厚さ2.36 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 745-5656 745-5656 は、厚さ3.18 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 864-3627 864-3627 は、タイプCユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 718-8315 718-8315 は、タイプFユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 745-5741 745-5741 は、2個のガイドピン、ねじ付きの2個のキープラグを含むキーイングキット 品番 : 680-2483 680-2483 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するための単一キーイングプラグ 品番 : 718-8368 718-8368 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するためのキーイングプラグストリップです。 2個のキーイングプラグは、ストリップに成形されます。RoHS指令(10物質対応)対応